仕様RS3.5mm超低プロファイルねじ端子基板端子台.3.5mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。この3.5mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1mm2ケーブルエントリを備えています。この3.5mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。
材質ポリアミド
色黒
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)3.5
定格電圧(V)300
端子種別スクリュー
定格電流(A)6
深さ(mm)8.5
行数1
コンタクト数12
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート