RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46939087
品番
173-1202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
緑
タイプ
クランプ端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
250、300
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
8、10
深さ(mm)
16.2
行数
1
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
12P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート