RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46939123
品番
144-4105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
長さ(mm)
8.4
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.5
端子種別
プラグイン
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル