RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子種別
スクリュー
注文コード
46939184
品番
144-4046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
幅(mm)
8.5
色
緑
タイプ
ねじ端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
10(UL、VDE)
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート