RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 端子種別クランプ 注文コード46939349 品番897-1032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は端子種別・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS3.5mm垂直基板端子台ヘッダ.3.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この3.5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-0998897-0998)とかん合します。 材質ポリアミド タイプ基板ヘッダ 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)200 端子種別クランプ 定格電流(A)10 深さ(mm)7 行数1 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向き垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする