RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
端子種別
クランプ
注文コード
46939394
品番
897-1036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RS3.5mm垂直基板端子台ヘッダ.3.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この3.5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-0998897-0998)とかん合します。
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
基板ヘッダ
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
200
端子種別
クランプ
定格電流(A)
10
深さ(mm)
7
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
垂直