RS PRO
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
端子種別
スクリュー
注文コード
46939534
品番
897-1357
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,727
販売価格(税別)
¥
1,570
この商品は
端子種別・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RS3.5mm超低プロファイルねじ端子基板端子台.3.5mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。この3.5mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1mm
2
ケーブルエントリを備えています。この3.5mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。
材質
ポリアミド
色
黒
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
6
深さ(mm)
8.5
行数
1
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート