仕様RS3.5mm垂直基板端子台ヘッダ.3.5mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA66製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この3.5mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、スズめっきりん青銅端子を備え、3.5mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-0998897-0998)とかん合します。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)3.5
定格電圧(V)200
端子種別クランプ
定格電流(A)10
深さ(mm)7
行数1
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向き垂直