仕様3.81mm端子台ヘッダ.電線対基板2パート端子台スルーホール基板実装ピンヘッダ(3.81mmピッチ)の業務用製品かん合2パート端子台プラグについては、代表品番;790-0831790-0831(ねじ止めタイプ)及び;790-0853790-0853(プッシュインタイプ)を確認してください。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.81
定格電圧(V)300
端子種別プッシュイン
定格電流(A)10
深さ(mm)6.9
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート