昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント SR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46940196
品番
SRK-2F-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,300
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼溶接
形状
スイベルジョイント
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
34.3
接続ねじ種類
Rc