RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
端子種別
スクリュー
注文コード
46940207
品番
790-0809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,745
販売価格(税別)
¥
7,950
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
12
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
メス
端子種別
スクリュー
タイプ
プラグ
定格電流(A)
12
色
緑
定格電圧(V)
300
材質
ポリアミド
深さ(mm)
15
仕様
5.08mmピッチ端子台プラグ.電線対基板2パート端子台プラグ5.08mmピッチ(ねじ端子/ケージクランプ端子付き)の業務用製品かん合ヘッダについては、代表品番;790-0950790-0950(ストレート)及び;790-0994790-0994(ライトアングルタイプ)を確認してください。.様々な位置を用意
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応