RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別プッシュイン 注文コード46940216 品番790-1058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は端子種別・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数12 ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別プッシュイン タイプヘッダ 定格電流(A)16 定格電圧(V)300 材質PBT 深さ(mm)17.2 仕様5.08mmピッチ端子台フィードスルーヘッダ.端子台プラグ用の5.08mmピッチパネルフィードスルーピンコネクタの業務用製品これらの5.08mmピッチパネルフィードスルーコネクタには、内側にピン、外側にはんだタブが付いています。かん合2パート端子台プラグについては、代表品番;790-0695790-0695を確認してください。.様々な位置を用意。 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする