昭和技研工業
スイベルジョイント SR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46940241
品番
SRK-2F-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,800
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼溶接
形状
スイベルジョイント
管接続口径
Rc1 1/2
最高使用圧力(MPa)
34.3
接続ねじ種類
Rc