RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46940286
品番
144-4347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
2
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
PCBマウント
オス・メス
オス
端子種別
プラグイン
タイプ
基板端子台
ポール
2P
色
緑
材質
ナイロン66
長さ(mm)
11.4
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応