曜日別特売

スイベルジョイント SR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46940345品番SRK-3F-50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,800
材質鋼溶接形状スイベルジョイント管接続口径Rc2最高使用圧力(MPa)24.5接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする