RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46940365
品番
144-4293
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
この商品は
端子種別・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
PCBマウント
オス・メス
オス
端子種別
プラグイン
タイプ
クランプ端子台
定格電流(A)
20(UL、VDE)
ポール
3P
色
緑
定格電圧(V)
300
材質
ナイロン66
深さ(mm)
10.5
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応