コンタクト数3
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
タイププラグ
定格電流(A)16
色緑
定格電圧(V)300
材質ポリアミド
深さ(mm)12.5
仕様5.08mmピッチ端子台プラグ.電線対基板2パート端子台プラグ5.08mmピッチ(ねじ端子/ケージクランプ端子付き)の業務用製品かん合ヘッダについては、代表品番;790-0950790-0950(ストレート)及び;790-0994790-0994(ライトアングルタイプ)を確認してください。.様々な位置を用意
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応