RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
端子種別
プッシュイン
注文コード
46940444
品番
790-1067
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
プッシュイン
タイプ
反転ヘッダ
定格電流(A)
11
色
緑
定格電圧(V)
300
材質
ポリアミド
深さ(mm)
19.1
仕様
5.08mmピッチ端子台基板ソケット.電線対基板2パート端子台スルーホール基板ソケット(5.08mmピッチ)の業務用製品かん合2パートオス端子台プラグについては、代表品番;790-0774790-0774を確認してください。.様々な位置を用意。
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応