RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
プラグイン
注文コード
46940487
品番
144-4332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
PCBマウント
オス・メス
メス
端子種別
プラグイン
タイプ
クランプ端子台
定格電流(A)
15(UL)、24(VDE)
ポール
4P
色
緑
定格電圧(V)
450
材質
ナイロン66
長さ(mm)
20.3
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応