RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
端子種別
プッシュイン
注文コード
46940523
品番
790-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
スルーホール
オス・メス
オス
端子種別
プッシュイン
タイプ
基板ヘッダ
定格電流(A)
16
色
緑
定格電圧(V)
300
材質
ポリアミド
深さ(mm)
8.3
仕様
5.08mmピッチ端子台ヘッダ.電線対基板2パート端子台スルーホール基板実装シュラウドピンヘッダ(5.08mmピッチ)の業務用製品かん合2パート端子台プラグについては、代表品番;790-0695790-0695を確認してください。.様々な位置を用意。
ボディ向き
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応