スイベルジョイント SS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2注文コード46940625品番SSH-3-15A
参考基準価格(税別)¥143,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質ステンレス形状スイベルジョイント管接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)34.3接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする