RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
端子種別
クランプ
注文コード
46940785
品番
897-1256
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
7
ピッチ(mm)
5.08
行数
1
取付方式
PCBマウント
オス・メス
オス
端子種別
クランプ
タイプ
基板ヘッダ
定格電流(A)
15
色
緑
定格電圧(V)
300
材質
ポリアミド
深さ(mm)
8.3
仕様
RS5.08mm垂直基板端子台ヘッダ.5.08mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この5.08mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン’アライメントを備え、5.08mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-1219897-1219)とかん合します。
ボディ向き
垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応