RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別クランプ 注文コード46940873 品番897-1231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は端子種別・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数8 ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスメス 端子種別クランプ タイププラグ 定格電流(A)15 定格電圧(V)300 材質ポリアミド 深さ(mm)15 仕様RS5.08mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ.5.08mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。この5.08mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2mm(22-14AWG)ワイヤサイズ範囲の単線/より線ケーブルに対応します。 ボディ向きライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする