コンタクト数9
ピッチ(mm)5.08
行数1
取付方式PCBマウント
オス・メスメス
端子種別クランプ
タイププラグ
定格電流(A)15
色緑
定格電圧(V)300
材質ポリアミド
深さ(mm)15
仕様RS5.08mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ.5.08mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。この5.08mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2mm(22-14AWG)ワイヤサイズ範囲の単線/より線ケーブルに対応します。
ボディ向きライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応