RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 端子種別クランプ 注文コード46940907 品番897-1269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は端子種別・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数9 ピッチ(mm)5.08 行数1 取付方式PCBマウント オス・メスオス 端子種別クランプ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)15 定格電圧(V)300 材質ポリアミド 深さ(mm)8.3 仕様RS5.08mm垂直基板端子台ヘッダ.5.08mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。この5.08mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン’アライメントを備え、5.08mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番;897-1219897-1219)とかん合します。 ボディ向き垂直 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする