RS PRO 基板用端子台, 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別スクリュー 注文コード46940925 品番790-1196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は端子種別・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 ピッチ(mm)5.08 行数2 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別スクリュー タイプ基板端子台 定格電流(A)25 定格電圧(V)300 材質ポリアミド 深さ(mm)31.4 仕様5.08mmピッチスタッキング式端子台.スタッキング式基板端子台(5.08mmピッチ)の業務用製品12→26AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された正方形のPCテール(0.8x0.8mmx3.5mm)とマイナスねじが付いています。12→24AWGワイヤ用のシリーズMB422-508スタッキング式基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0x0.8mmx3.5mm)とポジドライブねじが付いています。.様々な位置を用意。 ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする