RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子種別
スクリュー
注文コード
46941153
品番
144-4047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.5
色
緑
タイプ
ねじ端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
16(UL)、24(VDE)
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート