RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
端子種別
スクリュー
注文コード
46941257
品番
173-1612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
長さ(mm)
10
色
緑
タイプ
端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
16、24
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート