仕様5.0mmピッチ基板端子台.基板端子台(5.0mmピッチ)の業務用製品14→26AWGワイヤ用のシリーズMB612-500基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9x0.5mmx3.5mm)と十字穴ねじが付いています。12→26AWGワイヤ用のシリーズMB312-500基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0x0.8mmx3.5mm)とマイナスねじが付いています。.様々な位置を用意。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)300
端子種別スクリュー
定格電流(A)16
深さ(mm)14
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート