RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別クランプ 注文コード46941309 品番897-0887
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は端子種別・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS5.0mm45°アングル基板端子台.5mmピッチ基板端子台です。45°のアングル設計、業務用ライジングクランプ端子、黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm低プロファイル端子台は、M2.5ニッケルめっきスチールねじを備え、0.2→3.3mm(24→12AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)5 定格電圧(V)300 端子種別クランプ 定格電流(A)15 深さ(mm)12.3 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46941108
2023-02-22
用途:
基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする