RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
端子種別
プラグイン
注文コード
46941379
品番
144-4333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
長さ(mm)
16.2
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5
端子種別
プラグイン
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート