仕様RS5.0mm45°アングル基板端子台.5mmピッチ基板端子台です。45°のアングル設計、業務用ライジングクランプ端子、黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この5mm低プロファイル端子台は、M2.5ニッケルめっきスチールねじを備え、0.2→3.3mm(24→12AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。
材質ポリアミド
色黒
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)300
端子種別クランプ
定格電流(A)15
深さ(mm)12.3
行数1
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート