仕様RS 5.0 mm縦型取り付け端子台プラグコネクタ(30 → 12 AWG). 縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.0 mmのピッチ間隔及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.0 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、30 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)5
シリーズ920
定格電圧(V)600
端子種別プラグイン
定格電流(A)15(UL)、18(IEC)
深さ(mm)26.05
行数1
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート