仕様RS 5.08 mmライトアングル取り付け基板端子台ヘッダ(フランジ付). 5.08 mmピッチでフランジ付きの垂直取り付け基板端子台ヘッダです。 この5.08 mmプラグ可能端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 15 Aの電気定格と緑のPA66ハウジングを備えています。
材質ナイロン66
幅(mm)12
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式垂直実装
ピッチ(mm)5.08
シリーズ95
定格電圧(V)600
端子種別プラグイン
定格電流(A)15(UL)、18(IEC)
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル