RS PRO 基板用端子台, 95シリーズ, 5mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様RS 5.0 mmライトアングル取り付け基板端子台ヘッダ、スクリューフランジ付き. ライトアングル取り付け基板端子台ヘッダには、5.0 mmのピッチ間隔とスクリューフランジが付いています。 これらの5.0 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 15 Aの定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。 コンタクト数2 注文コード46942763 品番874-4981
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
この商品は仕様・コンタクト数など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS 5.0 mmライトアングル取り付け基板端子台ヘッダ、スクリューフランジ付き. ライトアングル取り付け基板端子台ヘッダには、5.0 mmのピッチ間隔とスクリューフランジが付いています。 これらの5.0 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 15 Aの定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。 材質ナイロン66 タイプ基板ヘッダ 取付方式基板 ピッチ(mm)5 シリーズ95 定格電圧(V)600 端子種別プラグイン 定格電流(A)15(UL)、18(IEC) 深さ(mm)8.5 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする