仕様RS 5.0 mm縦型取り付け基板端子台ヘッダ、スクリューフランジ付き. 縦型取り付け基板端子台ヘッダは、5.0 mmのピッチ間隔とスクリューフランジを備えています。 これらの5.0 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 15 Aの定格及び緑色のPA66ハウジングを備えています。
材質ナイロン66
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式基板
ピッチ(mm)5
シリーズ95
定格電圧(V)600
端子種別プラグイン
定格電流(A)15(UL)、18(IEC)
深さ(mm)8.5
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート