RS PRO
RS PRO 基板用端子台, CTB0509シリーズ, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1袋(5個)
1箱(1000個)
1袋(10個)
1箱(500個)
コンタクト数
3
10
2
3
4
5
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
46943165
品番
146-8261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥118,426
販売価格(税別)
¥
107,660
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
CTB0509
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
10
深さ(mm)
10.1
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
垂直