RS PRO 金属皮膜抵抗器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様抵抗:1.2kΩ定格電力:1W許容差:±0.5%テクノロジー:金属皮膜軸 / 放射状:アキシャルケーススタイル:メタル温度係数:±25%終端スタイル:ワイヤリードパッケージ/ケース:0932寸法:3.2 Dia. x 9mm長さ:9mm直径:3.2mm最小温度係数:-25ppm/℃ 注文コード46943479 品番174-2744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量236種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.2kΩ
定格電力:1W
許容差:±0.5%
テクノロジー:金属皮膜
軸 / 放射状:アキシャル
ケーススタイル:メタル
温度係数:±25%
終端スタイル:ワイヤリード
パッケージ/ケース:0932
寸法:3.2 Dia. x 9mm
長さ:9mm
直径:3.2mm
最小温度係数:-25ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
社内テスト用
製造業

4-20mAの変換用にそこそこの精度と温度係数のリードタイプ250Ω抵抗を探していました。
10V間違って印加しても壊れないので0.6Wは頼もしいです。
本家で買っても良かったのですが同じ値段で他にも欲しいものがあったのでこちらで買いました。
「他の種類」で抵抗値がわからないので改善されると嬉しいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする