昭和技研工業
ロータリージョイント KC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
15A×6A
仕様
複式内管固定フランジ取付式
注文コード
46944773
品番
KCF15A-6A
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロータリージョイント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
最高温度(℃)
100
適合流体
空気・ガス・水・油
管接続口径
15A×6A
仕様
複式内管固定フランジ取付式
材質
アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
0.98