曜日別特売

ロータリージョイント KC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径10A仕様単式内管固定フランジ取付式注文コード46944913品番KCLF10A
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
形状ロータリージョイント最高回転数(min-1[r.p.m])1500最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油管接続口径10A仕様単式内管固定フランジ取付式材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする