昭和技研工業
ロータリージョイント NC
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
65A×40A
仕様
複式内管固定ネジ取付式 右ネジ
注文コード
46945062
品番
NC65A-40ARH
参考基準価格(税別)
¥130,100
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロータリージョイント
最高温度(℃)
180
適合流体
蒸気・熱媒油・
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
100
管接続口径
65A×40A
仕様
複式内管固定ネジ取付式 右ネジ
最高使用圧力(MPa)
1.47