ロータリージョイント NC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径32A×15A仕様複式内管固定フランジ取付式注文コード46945175品番NCF32A-15A
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高回転数(min-1[r.p.m])300管接続口径32A×15A仕様複式内管固定フランジ取付式最高使用圧力(MPa)1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする