仕様
断面積:0.2 mm2
シース色:白
AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG
コアストランド:19 0.12 mm
断熱材:ポリアミド
外径:0.96mm
長さ:100m
許容電圧:600 ac
導体材質:ニッケルめっき銅
動作温度 Max:+260℃
燃焼挙動:低煙性密度
タイプ:機器ワイヤ、フックアップ 機体ワイヤ
EN2267-010、prEN3475. EN2267航空宇宙用ワイヤ. RS Proでは、回路基板及び制御盤内の内部電子配線に適したさまざまな機器ワイヤを提供しています。このフックアップワイヤは、PVC絶縁体付きで、リール単位で提供され、あらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 軽量 耐薬品性及び耐アークトラッキング性 UVレーザー印刷可能ワイヤ 動作温度: -65 +260 材質: ポリイミド PTFE 小径 高い柔軟性 航空機グレードの耐薬品性及び耐アークトラッキング性 優れた熱安定性. フックアップワイヤとは?. フックアップワイヤ又は銅ワイヤ 機器ワイヤとも呼ばれ、主に低電圧及び低電流用途に使用されます。銅より線がカバーで覆われています。ターゲットに電力を供給する導電体として機能します。フックアップワイヤは、日々の家庭や職場の電化製品によく見られる一般的なワイヤです。装置に複数の配線がある場合は、通常、それぞれの端子に異なるシースの色のフックアップワイヤが取り付けられます。これは、ワイヤの「スパゲティジャンクション」と呼ばれる複雑なワイヤの混乱を避けるためです。. フックアップワイヤは何に使用されますか?. この機器ワイヤは、非常に広範な用途に使用できます。用途は、家庭用電化製品から、産業用機器、工場用機械まで、多岐にわたります。銅製導体は信頼性が高いため、通常これらのタイプのワイヤは内部の配線システムで使用されます。たとえば、以下のような場所で機器ワイヤが一般的に見られます。 基板 コンピュータ内部 携帯電話及びその他のバッテリー駆動デバイス 車両の照明. 銅導体の利点. 銅は、ほぼすべてのケーブルに適した金属です。これは、銅の電気伝導性が優れているためです。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。次のようにさまざまな種類の銅があります。 銀めっき銅 軟銅 ニッケルめっき銅 スズめっき銅
断面積(mm2)0.2
シース色白
AWG24
コアストランド(mm)19 / 0.12
断熱材ポリアミド
外径(Φmm)0.96
長さ(m)100
許容電圧(V)600 ac
材質(導体)ニッケルめっき銅
動作温度(℃)+260
RoHS指令(10物質対応)対応