曜日別特売

ロータリージョイント RX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc2 1/2×Rc2 1/2仕様複式内管回転フランジ取付式注文コード46946803品番RXK6082
参考基準価格(税別)¥736,100販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800
材質黄銅仕様複式内管回転フランジ取付式形状ロータリージョイント最高回転数(min-1[r.p.m])500管接続口径Rc2 1/2×Rc2 1/2最高使用圧力(MPa)0.98最高温度(℃)100適合流体水・温水・油・空気・ガス接続ねじ種類Rc×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする