仕様
長さ:221.3mm
幅:4.2 mm
色:ナチュラル
材質:ナイロン 66
タイプ:ねじ取り付け
量:100
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
引張り強さ:215.6N
最大バンドル直径:52mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:ABS, cULus, DNV, RoHS対応, UL94 V-2
タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。. RS PROナチュラルナイロンねじ止め結束バンド. RS PROねじ止め結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと長さの製品があります。 この結束バンドには、ねじ取り付け穴が付いており、ケーブルや部品を束ねてねじで固定するのに適しています。これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 難燃性: UL94V-2難燃性規格 色: ナチュラルナイロン(白ではありません) さまざまな用途に最適 リリース不可 定格温度: -40〜85ねじタイプ: 浅型皿頭M3、又は頭径5.5 7 mmの平なべ頭 表面に直接取り付けることができるため安定性が向上. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか? 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
動作温度(℃)
-40
〜+85
材質ナイロン 66
長さ(mm)221.3
幅(mm)4.2
色ナチュラル
タイプねじ取り付け
規格ABS, cULus, DNV, RoHS対応, UL94 V-2
引張強度(N)215.6
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
最大バンドル直径(Φmm)52