※RXE形
昭和技研工業
ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT2 1/2×NPT2 1/2
注文コード
46946846
品番
RXE1665RH
参考基準価格(税別)
¥155,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
質量(kg)
8.7
管接続口径
NPT2 1/2×NPT2 1/2
最高使用圧力(MPa)
1.18
接続ねじ種類
NPT×NPT