RS PRO 結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)9 注文コード46947033 品番865-9635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は幅・内容量など228種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:265mm
幅:9 mm
色:黒
材質:ナイロン 66
タイプ:ダブルロッキングケーブルタイ
量:100
シリーズ:DK
引張り強さ:55kg
最大バンドル直径:64mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:UL94V-2
ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意
材質ナイロン 66 長さ(mm)265 幅(mm)9 タイプダブルロッキングケーブルタイ 規格UL94V-2 シリーズDK 引張強度(kg)55 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性 最大バンドル直径(Φmm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする