曜日別特売

ロータリージョイント S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M16×1.5×Rc1/4仕様ストレートタイプ 単式ネジ取付材質(パッキン)スタンダードシール注文コード46947512品番SXO-181LH
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
形状ロータリージョイント最高温度(℃)120材質(パッキン)スタンダードシール適合流体切削油・水・油最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様ストレートタイプ 単式ネジ取付管接続口径M16×1.5×Rc1/4最高使用圧力(MPa)6.9接続ねじ種類M×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする