曜日別特売

ロータリージョイント S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径5/8-18UNF×NPT1/4仕様ストレートタイプ 単式ネジ取付材質(パッキン)タングステンカーバイド・セラミック注文コード46947537品番SXO-182-1LH
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
形状ロータリージョイント最高温度(℃)120材質(パッキン)タングステンカーバイド・セラミック適合流体切削油・水・油最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様ストレートタイプ 単式ネジ取付管接続口径5/8-18UNF×NPT1/4最高使用圧力(MPa)6.9接続ねじ種類UNF×NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする