仕様
●DC側プラグ規格:ユニバーサル
疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート
長さ(mm)195
幅(mm)102
質量(g)630
奥行(mm)55.5
最高温度(℃)40
出力電圧(V)230ac
入力電圧(V)24dc
機能[特殊機能]コンパクト、操作が簡単、LEDインジケータ、軽量
出力周波数(Hz)50/60
出力波形改良版正弦波
連続出力電力(W)300(断続的な出力電力:600)
保護機能過熱保護、過電圧保護、過負荷保護、逆極性保護、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)0